MXY12-150-M9B-X11 エアスライドテーブル/ロングストローク MXY12 SMC 55712912

エアスライドテーブル/ロングストローク MXY12

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 アジャスター(-)ラバーストッパ 注文コード55712912 品番MXY12-150-M9B-X11
参考基準価格(税別)¥60,830 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はストローク・タイプ・アジャスターなど135種類から選べます 他の種類を見る

・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。

チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)150 作動方式複動 配管(-)片側集中配管 アジャスタボルト(-X11)ロング仕様(調整範囲:15mm) リード線(m)(-)0.5 アジャスター(-)ラバーストッパ オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 スイッチレール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする