ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の 内装資材
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の カーペット・フロア
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の カーペット押さえ・じゅうたん押さえ
床金物 見切り金物 ステンレス製傾斜見切り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(2m)
適合
専用コーナー:20-667L
穴の有無
穴無
注文コード
55721383
品番
20-667 穴無
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・穴の有無
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
無垢のステンレス製見切りです。耐久性が求められる箇所におすすめです。
適合
専用コーナー:20-667L
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)
2
仕上
磨き
穴の有無
穴無
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※別売りで専用コーナー(出隅用・入隅用)があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。