ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の 内装資材
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の カーペット・フロア
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の カーペット押さえ・じゅうたん押さえ
床金物 見切り金物 巻上げ見切り
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(2m)
仕上
ブロンズ
注文コード
55721532
品番
20-311GB
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
床材巻上げ施工時の端部見切りとしてご使用いただいています。
適合
専用コーナー:20-311LHGB
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
仕上
ブロンズ
穴の有無
穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
別売りで巻上げ見切り専用コーナーや面木があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。