オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ギヤードモーター
K2シリーズ ACモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(W)
60
電源電圧(V)
単相110/115
注文コード
55728174
品番
5IK60UA-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,050
この商品は
出力・電源電圧
が
330
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
60
減速比
2
極数
4
シリーズ
K2
モーター
インダクションモーター
電源電圧(V)
単相110/115
取付角寸法(mm)
90