FRSN-125 スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂 55745929

 

FRSN-125 スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂 55745929
FRSN-125 スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂 55745929
FRSN-125 スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂 55745929

スパイラルリテイニング FRSN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
軸径(Φmm)125
125
105
110
115
120
130
135
140
145
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
29
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
52
55
56
58
60
62
63
65
68
70
72
75
78
80
82
88
90
95
100
150
内容量1袋(10個)注文コード55745929品番FRSN-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,436
販売価格(税別)
¥17,669

規格にとらわれない止め輪
スパイラルリテイニングリング
特長
設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。
角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。
標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。
材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。
C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。
装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。
使用例
プレインベアリング固定
ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。
転がり軸受け固定
軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。

軸径(Φmm)
125
内径(Φmm)
118.75
溝幅(mm)
3.05
溝径(Φmm)
119.6
許容スラスト荷重(N)
305528
リング厚(mm)
2.82
リング幅(mm)
6.86

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする