ダンドリビス
アンティークキャップDX (8入)ブリスターパック
表面にマーブル模様が描かれているビスキャップです。屋内専用です。
アンティーク調の家具や小物類のアクセントにおすすめです。
屋内専用でご使用ください。
材質
本体:亜鉛ダイキャスト+樹脂
厚さ(mm)
かさ部:約3
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約18
内容量
1パック(8個)
全6種類を絞り込む
色
選択してください
マーブルグリーン
マーブルパープル
マーブルブラウン
マーブルブルー
マーブルライトブルー
マーブルローズ
トラスコ品番
選択してください
422-9153
422-9210
423-0754
424-0248
424-1821
424-3379
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04561248
C-ADMGRX-08
423-0754
マーブルグリーン
¥
960
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04570750
C-ADMBRX-08
424-1821
マーブルブラウン
¥
960
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04580909
C-ADMRSX-08
424-0248
マーブルローズ
¥
960
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04585188
C-ADMPUX-08
422-9153
マーブルパープル
¥
960
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04585328
C-ADMBLX-08
422-9210
マーブルブルー
¥
960
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04588706
C-ADMLBX-08
424-3379
マーブルライトブルー
¥
960
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください