曜日別特売

アンティークキャップDX (12入)ブリスターパック

アンティークキャップDX (12入)ブリスターパック - ダンドリビスアンティークキャップDX (12入)ブリスターパック - ダンドリビスアンティークキャップDX (12入)ブリスターパック - ダンドリビスアンティークキャップDX (12入)ブリスターパック - ダンドリビスアンティークキャップDX (12入)ブリスターパック - ダンドリビスアンティークキャップDX (12入)ブリスターパック - ダンドリビス

表面にマーブル模様が描かれているビスキャップです。屋内専用です。
アンティーク調の家具や小物類のアクセントにおすすめです。
屋内専用でご使用ください。

材質
本体:亜鉛ダイキャスト+樹脂
厚さ(mm)
かさ部:約3
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約18
内容量
1パック(12個)
全6種類を絞り込む
色
トラスコ品番
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C-ADMRSX-12 0456188704561887C-ADMRSX-12423-3979マーブルローズ
¥1,370
¥889
¥978(税込)
当日出荷
返品不可
C-ADMBLX-12 0457001604570016C-ADMBLX-12423-5546マーブルブルー
¥1,370
¥889
¥978(税込)
当日出荷
返品不可
C-ADMPUX-12 0457815204578152C-ADMPUX-12423-5504マーブルパープル
¥1,370
¥889
¥978(税込)
当日出荷
返品不可
C-ADMBRX-12 0458168804581688C-ADMBRX-12422-9143マーブルブラウン
¥1,370
¥889
¥978(税込)
当日出荷
返品不可
C-ADMGRX-12 0458300004583000C-ADMGRX-12422-9139マーブルグリーン
¥1,370
¥889
¥978(税込)
当日出荷
返品不可
C-ADMLBX-12 0458746204587462C-ADMLBX-12423-5511マーブルライトブルー
¥1,370
¥889
¥978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする