ダンドリビス
アートキャップ アンティーク カマキリ(12個入)ブリスター
丸の中にカマキリの絵柄が描かれたビスキャップです。屋内専用です。
トラスコ品番
423-8680
材質
本体:亜鉛ダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約2.5
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約20
内容量
1パック(12個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04585958
C-ARAM04-12
¥
1,500
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください