※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
クロメート ワクチョウセイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
55801186
品番
12ゴウ 5.2X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,006
販売価格(税別)
¥
5,460
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
8
呼び
5.2
寸法d1(mm)
5.2
寸法d2(mm)
4.2
寸法S1(mm)
24
寸法S2(mm)
14