※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
クロメート ワクチョウセイ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(48個)
注文コード
55801265
品番
ワクチョウセイ(ABOX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,499
販売価格(税別)
¥
1,363
バスケットに入れる
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
8
寸法d1(mm)
5.2
寸法d2(mm)
4.2
寸法S1(mm)
22
寸法S2(mm)
8.5