曜日別特売
72989(校正証明:一般) ソーラー式デジタル温湿度計 シンワ測定 55810658

72989(校正証明:一般) ソーラー式デジタル温湿度計 シンワ測定 55810658
72989(校正証明:一般) ソーラー式デジタル温湿度計 シンワ測定 55810658

ソーラー式デジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個注文コード55810658品番72989(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

お部屋の温度と湿度・最高と最低の測定を表示します。大きな表示で読み取り易く、ソーラーパネル式ですので電池の消耗が少ないです。ソーラーパネルは照度150ルクス以上で使用する事が出来ます。(150ルクスとは、一般家庭の室内の明るさとほぼ同じです。

使用電池
ソーラーパネル リチウム電池(CR2032)1個
※周辺照度が約150ルクス以上の場合、ソーラーパネルで駆動。
用途お部屋の温度と湿度の測定。最高最低温度の測定。寸法(mm)155×112×23材質(本体)ABS樹脂質量(g)約185(リチウム電池含まず)精度【温度】(0~40℃)±1℃/(それ以外)±2℃、【湿度】(30~95%)±10% ※記載測定範囲外は参考値文字高(mm)30温度測定範囲(℃)-5~50/30~95%設置方式卓上式温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする