※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
GB ミニビス MNP-16CU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55814949
品番
2.1X16(450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,367
販売価格(税別)
¥
2,152
バスケットに入れる
サイズ
2.1×16
寸法L(mm)
16
寸法d(mm)
2.1
寸法S(mm)
9
入数
450
メッキ
ブロンズメッキ