アズワン
アズワンの 口腔ケア
アズワンの 口腔スポンジ・歯ブラシ
Cleyera スポンジブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
55840718
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,571
販売価格(税別)
¥
1,428
バスケットに入れる
お口の中の清掃や保湿剤などの塗布にご使用いただける口腔ケア用のスポンジブラシです
種別
介護用品
材質
PU+PP(軸)
寸法(mm)
【スポンジ】18×20
全長(mm)
153
アズワン品番
68-9517-74