曜日別特売
BM20 バブルクッションBOXタイプ ネクサスエアー 55871068

 

BM20 バブルクッションBOXタイプ ネクサスエアー 55871068
BM20 バブルクッションBOXタイプ ネクサスエアー 55871068
BM20 バブルクッションBOXタイプ ネクサスエアー 55871068
BM20 バブルクッションBOXタイプ ネクサスエアー 55871068
BM20 バブルクッションBOXタイプ ネクサスエアー 55871068
BM20 バブルクッションBOXタイプ ネクサスエアー 55871068
BM20 バブルクッションBOXタイプ ネクサスエアー 55871068

バブルクッションBOXタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質LDPE20μ
内容量1箱(120シート×2巻)注文コード55871068品番BM20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

従来の気泡緩衝材のように何重にも巻かなくても製品を保護することができます。
段ボールの底敷きとしてもお使いいただけます。粒が繋がっている為、廃棄時の減容が簡単です。

材質LDPE20μ幅(mm)400グリーン厚さ(μm)20ミシン目(mm)ピッチ:174バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号150006バイオマス配合率(%)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55871077
2024-02-01
用途: 精密機器製品の出荷梱包
製造業

空気圧がやや低く、そのためクッション性があまり高くない。もう少し空気圧が高いと、より効果がある。

対象商品 : 55871086
2022-04-22
用途: 梱包作業
卸売・小売業

とても良い商品です。クッション性も十分にありますし、ロールが箱に入っているので取り出して使用するのに便利が良いです。ちぎるのも簡単ですし、緩衝材としての機能は十分です。

対象商品 : 55871068
2022-07-13
用途: 梱包
金融・保険業

とても重宝するが場所をとるので、半分の量であると助かる。

対象商品 : 55871086
2022-02-04
用途: 器械発送時の衝撃吸収、破損防止のためのパッキン
医療・福祉・介護関連業

BM30の一番厚めのものを頼んだのですが、予想より薄かったです。
箱に入った状態で取り出し口から簡単に取り出せるので使い勝手はいいです。

対象商品 : 55871068
2018-07-11
用途: 商品包装用
卸売・小売業

カッターいらずにミシンにそって切れるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする