曜日別特売
BM-125J ベストマックス 充電丸鋸用 チップソージャパン 55875855

ベストマックス 充電丸鋸用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード55875855品番BM-125J
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

鋭い刃先で軽切!! パワー不足を大幅解消!!
高硬度93.5HRAチップ採用で長切れを実現!!

外径(Φmm)125内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2刃数(p)44最高使用回転速度(min-1)10000刃型中心交互刃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする