チップソージャパン
内装作業用インテリアソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
125
100
125
165
190
刃厚(mm)
1.0
1.0
1.2
刃数
50
40
50
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55876065
品番
IS-125
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
薄刃設計により軽切削感です。
用途
キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適
外径(Φmm)
125
刃数
50
穴径(Φmm)
20.0
刃厚(mm)
1.0
トラスコ品番
392-9396
材質
台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
質量(g)
129
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
切断能力(mm)
46