曜日別特売
IS-165 内装作業用インテリアソー チップソージャパン 55876074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IS-165 内装作業用インテリアソー チップソージャパン 55876074
IS-165 内装作業用インテリアソー チップソージャパン 55876074

内装作業用インテリアソー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)165
刃厚(mm)1.2
刃数60
内容量1枚注文コード55876074品番IS-165
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

薄刃設計により軽切削感です。

用途キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適外径(Φmm)165刃数60穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)1.2トラスコ品番392-9418材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト質量(g)259最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000切断能力(mm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする