Fineミニ恒温水槽

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55876406 品番F-0010D
参考基準価格(税別)¥86,500 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

パーソナルユース向けのミニサイズです。
フロート式空焚き防止装置付きです。
長時間仕様にはフタを使ってください(オプション)。

TGK品番692-61-72-07 質量(kg)2.4 電源AC100V 50/60Hz 5.5A 温度範囲(℃)Rt+5〜80 槽内寸法(mm)140×121×78H 温度精度±0.1℃ 温度制御白金測温抵抗体PID制御 材質(水槽)SUS304 撹拌方式ジェット噴流式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする