2562-S シュレガードノンコート1双入 グローブマニア(川西工業) 55898368 2562-S シュレガードノンコート1双入 グローブマニア(川西工業) 55898368

シュレガードノンコート1双入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 55898368 品番 2562-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

滑り止めコーティング無しの13ゲージの耐切創手袋。
使いきり手袋の下穿きとしてもご使用頂けます。

サイズS 全長(cm)19.1 中指長(cm)6.3 手の平幅(cm)9.2 手のひらまわり(cm)18.4 材質原手/ツヌーガ(高強力ポリエチレン)、ナイロン、天然ゴム、ポリウレタン ブルー ゲージ数13 規格EN388:2016規格 耐摩耗性3 耐切創性3 耐引裂き性4 耐突刺し性X 入数(双)1 トラスコ品番856-2490 厚さ(mm)1.1 適合規格食品衛生法適合 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55898386
2018-12-04
用途:
スライサーの刃交換
製造業

スライサーの刃交換用のテストとして1双注文させて頂きましたが、当社使用のスライサー(鋸刃)では切れてしまいました…。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする