曜日別特売
SK-170M バルコニー物干金物用取付金具 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 55898727

バルコニー物干金物用取付金具

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)材質ステンレス鋼板2mm注文コード55898727品番SK-170M
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質ステンレス鋼板2mm寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×165×12適合品番SK-38LSB/-45LSB、SK-380B/-450B、SK-500BMK/-700B、SK-36TMS/-46TMS/-56TMS/-66TMS
注意
※ボルト・ナットは別途ご用意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55898684
2019-06-06
用途: 物干し竿受けの固定

同時に購入した「SK-380A-BC」とピッタリ適応して、ベランダの支柱にしっかり取り付けることができました。

対象商品 : 55898675
2018-12-10
用途: バルコニー物干金物取付
日本推進建設株式会社

5階のバルコニーに設置したけれど、バルコニーの外からボルトを通すときに落としそうになった。もう少し安全に設置できればいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする