ノーブランド
ノーブランドの 内装商品
ノーブランドの 収納用品
ノーブランドの 室内収納
ツーバイ材金具 黒
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
#103
注文コード
55902087
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
規格
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
103.2
寸法B(mm)
32.6
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
43.2
寸法F(mm)
38
寸法G(mm)
38
材質
鉄
厚さ(mm)
2.6
穴径(Φmm)
5
規格
#103
仕上
黒塗装
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55902087
‐
77570947
#103
モリギン ツーバイ材金具 #103
ACE(エース)
1個
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました