ノーブランド
ノーブランドの 内装商品
ノーブランドの 収納用品
ノーブランドの 室内収納
ツーバイ材金具 黒
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
#104
注文コード
55902096
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
103.2
寸法B(mm)
32.6
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
89
寸法E(mm)
43.2
寸法F(mm)
38
寸法G(mm)
89
材質
鉄
厚さ(mm)
2.6
穴径(Φmm)
5
規格
#104
仕上
黒塗装