SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ゲージ
SK(新潟精機)の テーパーゲージ
テーパーゲージ#700 30〜45
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55903548
品番
TPG-700C(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
30〜45
種別
テーパーゲージ
材質
ステンレス焼入鋼
質量(g)
60
精度(mm)
±0.05
最小読取値(mm)
0.1
仕上
硬質クロームメッキ
全長×板厚(mm)
159×1.2
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】テーパーゲージの使い方
参考になった