MTD-1408N トルクドライバー MATATAKITOYO 55990356 MTD-1408N トルクドライバー MATATAKITOYO 55990356 MTD-1408N トルクドライバー MATATAKITOYO 55990356 MTD-1408N トルクドライバー MATATAKITOYO 55990356

トルクドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55990356 品番MTD-1408N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

トルク値設定時に見やすいウインドスケール採用。
握りやすい樹脂グリップを採用。正回転専用。
1/4六角ビットホルダー付き。

種類プレセット形 最小目盛(N・m)0.5 精度(%)±4 全長(mm)154 負荷方向 主な用途一般締付作業 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 仕様検査データ付、アジャスタブル型 質量(g)370 付属品専用プラケース、1/4六角ビットホルダー付き RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55990356
2020-06-08
用途:
機械部品のトルク管理用
建設業・工事業

トルク幅もあり使いやすいです。
安価で買いやすいが、プラスッチックのボディに耐久性の
不安があるかな?

対象商品:
55990356
2017-09-16
用途:
電気メーター取替
テクニカル ひょうご 様 (建設業・工事業)

握りやすく回しやすい、日本語の説明書があればよい、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする