MATATAKITOYO
MATATAKITOYOの トルクレンチ/トルクドライバー
MATATAKITOYOの トルクレンチ
MATATAKITOYOの 絶縁トルクレンチ
絶縁トルクレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55990365
品番
INS-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ハイブリット車・電気自動車整備の必需品。
作業者の安全の為に、是非絶縁シリーズをご使用ください。
使いやすいプッシュリリース式。
国際規格IEC60900合格品。
規格
IEC60900
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
全長(mm)
265
測定範囲(N・m)
5〜25
付属品
専用プラケース
仕様
締め方向(右回り)、精度+/-4%、検査データ付、アジャスタブル型
質量(g)
735
最小目盛(N・m)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応