W-S1010B(W) スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ ELPA 55990471 W-S1010B(W) スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ ELPA 55990471

スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55990471 品番 W-S1010B(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

180°スイングプラグ。
耐トラッキングカバー。
スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。
よじれにくい、だ円状コード。

機能耐トラッキングカバー付、スイッチ付 定格125V、15A 電源コード(m)1 ホワイト 質量(g)181 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×40 定格電流(A)15 プラグ形状2P・スイングプラグ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:558

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55990471
2025-02-10
用途:
車庫照明器具用
その他業種

照明器具本体にオン、オフスイッチが付いているので手元で操作できるように購入しました。
コードも太く作りもよく安心できます。逆に固めでもあるので取り回したには気を遣いました。折れ曲がるような感じにしないで曲がりを大きめに取りました。金額と言うよりコード長さも選べるのでよかったです。

2024-12-04
用途:
スキーのWAXをアイロンでするときに
クライムワークス 様 (サービス業)

ダイヤル式のスイッチをいちいちゼロに戻して消すのが面倒な電化製品の前に繋ぐとワンタッチでOFFにできて大変便利です。

対象商品:
55990471
2022-05-23
用途:
延長コード

電源コードを180度調整できるので使い勝手がよく狭い場所にも使用できます。

対象商品:
55990462
2022-01-09
用途:
様々な家電のコード接続に
各務造園 様 (建設業・工事業)

スイッチ付きコードは種類がたくさんありますが、LEDがON・OFFにかかわらず点灯している
物が多い。このコードはON状態のみ点灯するので、わかり易く安全である。
すごく気に入っています。

対象商品:
55990462
2019-12-16
用途:
工業機械の手元スイッチとして

レビューするまでもありませんが通電してスイッチによるオンオフが出来る商品です。
発熱も無く30Aを余裕で流せますので必要にして十分と言えます。

1人が参考にしています
対象商品:
55990471
2017-10-15
用途:
電球のスイッチに

物置の電球をコンセントの抜き差しでしていましたが、これでスイッチをつけられ、いちいちコンセントを抜かなくてすみました。

対象商品:
55990471
2017-01-12
用途:
机下電気ストーブのスイッチ切り替え

机下電気ストーブのスイッチ切り替えに使用しました。
机の下にもぐってスイッチを操作したくても手元で入、切ができるので重宝しています。切り忘れ防止にもなります。

対象商品:
55990471
2013-12-06
用途:
業務用掃除機の中間のスイッチとして使う。
御宿アーバンコンフォート管理組合 様

特に無しこの手の商品でもう少し長さの有る(コード)が有ると良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする