使用周囲温度(℃)使用時:-10~70
保存時:-25~70
周囲湿度(%RH)使用時:35~95
保存時:35~95
周囲温度(℃)使用時:-10~70
保存時:-25~70
使用周囲湿度(%RH)使用時:35~95
保存時:35~95
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含むヘッド形状ネジシールド形状シールドセンサ形状ネジ形検出方式誘導型検出距離(mm)12±10%接続方式スマートクリックコネクタ中継タイプ(M12)サイズM30質量(g)約190タイプ標準タイプ、円柱型(ネジつき)保護構造IEC60529規格 IP67コード長さ(m)0.3標準検出物体(mm)鉄54×54×1材質(ケース)ステンレス(SUS303)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護設定距離(mm)0~8.4検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で検出距離の変化が±1%以内(定格電源電圧時の検出距離を基準)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)50温度の影響-10~70℃の温度範囲内での検出距離の変化が±20%以内(23℃時の検出距離を基準)材質(検出面)ステンレス(SUS303)動作モードNO表示灯動作表示(赤色LED)、設定表示(緑色LED)シールドシールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間残留電圧(V)3 以下(負荷電流100mA以下、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式