※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6201ZZ/LP03 ポリルーブベアリング NTN(エヌティーエヌ) 55994084 6201ZZ/LP03 ポリルーブベアリング NTN(エヌティーエヌ) 55994084 6201ZZ/LP03 ポリルーブベアリング NTN(エヌティーエヌ) 55994084

ポリルーブベアリング

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55994084 品番 6201ZZ/LP03
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

【潤滑剤の漏れが少ない】
ポリルーブは熱処理後固形となるため、内部に多量の潤滑剤を保持します。
この潤滑剤が、軸受けの発熱・遠心力により、転動面に徐々に供給されるため潤滑剤の漏れが少なくなります。
このため一般の潤滑グリースに比べ周囲環境の汚染防止となります。
【潤滑特性が良い】
強い振動や大きな遠心力が軸受に作用する場合でも潤滑剤が漏れにくく、また、ポリルーブは固形で水分が浸入しても乳化して流出することがないので、潤滑特性が一般の潤滑グリースに比べて優れています。
【軸受トルク】
スポットパック仕様では、ポリループがグリースのように撹拌されないので、撹拌抵抗がほとんどなく、軸受トルクの低減が期待できます。
【シール効果】
ポリルーブは外部からの侵入物(水分、塵埃など)に対して防壁となりますが、密封装置としては十分でないので、特にシール性を要する箇所でご使用になる場合は接触形ゴムシール(深溝玉軸受、ベアリングユニット)又は別途シール(その他の軸受)の使用を推奨いたします。

幅B(mm)10 外径D(Φmm)32 内径d(Φmm)12 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 参考質量(g)37 基本動定格荷重Cr(N)6100 基本静定格荷重Cor(N)2750 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑22000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする