エアレス塗装機用高圧ホース 両端金具付

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 55995021 品番 1/4×30M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

インナーチューブに柔軟性、耐溶剤性に優れた12ナイロンを使用。
ステンレスワイヤーを耐圧層とし、外装部をPVCコーティングしました。

長さ(m)30 内径(Φmm)6 呼びPS1/4 外径(Φmm)11.2 使用温度範囲(℃)-40〜+60 最小曲げ半径(mm)55 質量(g/m)ホース/132

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55995012
2020-06-30
用途:
屋根の塗り替え作業に使わせて頂きました
建設業・工事業

寄が掛かりにくウレタン仕上げで値段も安く最高です。

対象商品:
55995003
2020-04-13
用途:
塗装作業中に使用
有限会社 小林製缶 様 (建設業・工事業)

使用していたホースが磨耗してしまい、塗装できなくていたけれど、迅速な対応で大変助かりました。

対象商品:
55995003
2018-12-08
用途:
塗装作業時
有限会社平和塗装 様 (建設業・工事業)

問題なく、弊社のホースとも接続できたし、長さはピッタリだし10m単位で売っているので本当に助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする