画像準備中

EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)350 リード(mm)12 形状電磁ブレーキ付 注文コード56000955 品番EZSM3CLD035ARMK
10月11日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は87,980円となります。
参考基準価格(税別)¥78,900 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品はストローク・リード・形状など560種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)350 形状電磁ブレーキ付 電源(V)DC24 シリーズEZS モーターAR 取付角寸法(mm)54×50 リード(mm)12 ドライバ種類パルス列入力タイプ モーター取付方向ストレート 吸引継手方向左方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする