※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ゲージ
SK(新潟精機)の リングゲージ
SK リングゲージ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法D(mm)
1.3
注文コード
56018043
品番
RG-1.3(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・呼び寸法D
など
1136
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法D(mm)
1.3
面取り寸法C(mm)
0.4
外径d(Φmm)
22
内径公差(μm)
±1.0
仕様
ローレット有
材質
合金工具鋼
真円度・円筒度(μm)
0.5
厚さB(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
面取り寸法F(mm)
0.3
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】リングゲージの使い方
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった