オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 産業用ロボット
オリエンタルモーターの 電動アクチュエータ
オリエンタルモーターの スライダータイプ
EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56040304
品番
EZS6-E080-ARACD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥143,100
この商品は
1904
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
EZS
スライダサイズ(mm)
幅74×高さ66.5
モーター取付方向
ストレート
リード(mm)
6
ストローク(mm)
800
モーター
AR
形状
片軸シャフト
電源(V)
単相200-240
ドライバ種類
位置決め機能内蔵タイプ
ケーブル長(m)
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56040304
EZS6-E080-ARACD
55986009
EZSM6E080ARAC
EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター
1個
¥
99,980
税込
¥
109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)