PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 配線ダクト
PANDUIT(パンドウイット)の ダクト用オプション
配線ダクト ノッチング工具
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56139904
品番
DNT-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
スロットタイプダクトをT字型またはコーナーで結合する際、ダクトの側面を簡単にカットできます。
材質
本体:鉄ハンドルグリップ:合成樹脂
用途
スロットタイプダクトの側壁フィンガーノッチングに使用。
トラスコ品番
825-7446
質量(g)
311
使用温度範囲(℃)
-60〜85
寸法(幅W×長さL)(mm)
60×241
使用場所
屋内