※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56140035
品番
FCH2-A-C14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フラットケーブル、バラ線、ネットワークケーブル用固定具です。
色
テレホングレー
材質
ナイロン66
用途
フラットケーブルの固定。
トラスコ品番
826-5906
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-29〜49
寸法(縦×横)(mm)
26.2×52.3
ケーブル厚さ
(フラットケーブル最大)6.4mm
最大幅(mm)
(フラットケーブル)52.3
固定方法
粘着テープ
最大静荷重(g)
581
使用場所
屋内
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56140035
FCH2-A-C14
70375629
FCH2-A-C14
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
219,800
税込
¥
241,780
内容量に違いがあります。