PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 配線ダクト
PANDUIT(パンドウイット)の ダクト用オプション
配線ダクト用ナイロンリベット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56143325
品番
NR1-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
すべてのダクトに使用できます。最も経済的なダクト取付方法です。スナップクリップブラケット、マウンティングヘベースにも使用できます。
材質
ナイロン66
用途
ダクトの取付、固定。
トラスコ品番
825-7303
色
ナチュラル
質量(g)
73
使用温度範囲(℃)
-60〜85
取付穴径(Φmm)
4.7
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56143325
NR1-C
70381658
NR1-C
配線ダクト用ナイロンリベット
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
26,980
税込
¥
29,678
内容量に違いがあります。