PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の LANケーブル
カテゴリ6シールドパッチコード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
0.5
色
黒
注文コード
56145757
品番
STP6X0.5MBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長・色・内容量
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
規格
カテゴリ6
ケーブル長(m)
0.5
ケーブル外径(Φmm)
6.1
色
黒
構造
より線(撚線)
使用場所
屋内
導体サイズ(AWG[mm
2
])
26AWG
用途
カテゴリ6A/6シールドパッチコード。
トラスコ品番
818-0443
材質
プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
質量(g)
59
使用温度範囲(℃)
-10〜60
被覆外径(mm)
(外被覆)6.3
線心数
4P
結線
T568B
ケーブルタイプ
スタンダード