PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の LANケーブル
カテゴリ6UTPパッチコード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
1
注文コード
56151113
品番
UTPSP1MVLY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長・全長・内容量
など
387
種類から選べます
他の種類を見る
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
規格
CAT6
ケーブル長(m)
1
ケーブル外径(Φmm)
6
色
紫
結線方式
T568B
構造
より線(撚線)
使用場所
屋内
導体サイズ(AWG[mm
2
])
24AWG
用途
機器と機器、アウトレットなどの接続。
材質
ニッケル下地金メッキ
質量(g)
61
使用温度範囲(℃)
-10〜60
ケーブル
スタンダード
線心数
4P
結線
T568B