UTPSP1MYLY カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 56151138

カテゴリ6UTPパッチコード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)1注文コード56151138品番UTPSP1MYLY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690

カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。

用途機器と機器、アウトレットなどの接続。規格CAT6ケーブル長(m)1ケーブル外径(Φmm)6結線方式T568B構造より線(撚線)使用場所屋内導体サイズ(AWG[mm2])24AWG材質ニッケル下地金メッキ質量(g)61使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスタンダード線心数4P結線T568B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする