カテゴリ6UTPパッチコード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)1 注文コード56151147 品番UTPSP2.5MBLY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はケーブル長・全長・内容量など387種類から選べます 他の種類を見る

カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。

規格カテゴリ6 ケーブル長(m)1 ケーブル外径(Φmm)6 構造より線(撚線) 使用場所屋内 導体サイズ(AWG[mm2])24AWG 用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質ニッケル下地金メッキ 質量(g)147 使用温度範囲(℃)-10〜60 線心数4P 結線T568B ケーブルタイプスタンダード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする