吉川化成
吉川化成の 建物管理・メンテナンス
吉川化成の 点検口・収納庫
吉川化成の 床下収納庫
床下収納庫 一般・1200型・深型
(2件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56152303
品番
1200BDJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンに最適の大容量タイプ。
開口寸法(mm)
1205×606
材質(枠)
アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品
回転取手×2、補強桟×4、網カゴ×2、皿カゴ×2、仕切板×2
仕様
通気孔付
寸法(mm)
1215×616
色
ブロンズ
高さ(mm)
463
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
深型
容量(L)
約220
対応板厚(mm)
15
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません