IB87790400BLK ウェルターウェイトチューブ MAXXIS(マキシス) 56187382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウェルターウェイトチューブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(100本)注文コード56187382品番IB87790400BLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,000

耐久性と、重量そして価格とのバランスを重視したマキシスのベストセラーチューブ。
米式、仏式にくわえ、英式バルブもラインナップされ、サイクリングのあらゆるシチュエーションに活躍間違いなし。

材質ブチルゴム質量(g)126タイヤサイズ700×28/35Cバルブ仏式60mm
注意
未包装チューブになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50307967
2017-10-08
用途: 自演車のチューブ交換用

フランス式60mmはなかなか商品がないが、その中でも価格と耐久性に大満足な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする