ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの PC・CPUスタンド
ナカバヤシの CPUスタンド
CPUラック W350
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56188098
品番
CPU-201N
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
省スペース型パソコン2台をデスク下に設置できます。
材質
本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装
色
グレー
本体質量(kg)
8.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×480×580
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません