18-8平取手バケツ目盛付ベース無し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56193743 品番 SH-6549-13NBM
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。
内側は計量に便利な目盛付きです。
テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。
別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

容量(L)13 用途食品工場や製薬工場、各種研究機関、分析機関などに。HACCEP対応 適合蓋:SH-6549-13C(別売) 板厚(mm)1.5 外寸法(Φ×Hmm)Φ326×H288 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.06MB)
注意
※フタは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする