18-8 ステンレスタンク(絞りタイプ)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56193944 品番 HF-ST-8
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

60L〜200Lは1枚絞りとなります。
400L・500Lは2枚のステンレス板を溶接したものを絞っています。
ステンレスタンクはすべて酸洗仕上げとなっております。酸洗仕上げとは硝酸、ふっ酸などの強い酸液の中に浸漬し、加工の溶接跡や加工品に付着した金属粉等の付着物を取り除き、不動態皮膜を形成させます。不動態皮膜を形成する事によって、よりサビにくくなります。(酸洗仕上げにより光沢に差があります)

容量(L)80 質量(kg)6.8 外寸(mm)680×480×H305 内寸(mm)640×440×H305 板厚(mm)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする