SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
MY-A1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
16
種類
【中間固定用スペーサ】ショートスペーサ
注文コード
56224953
品番
MY-A16A2-6N
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
適合シリンダチューブ内径・種類
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
16
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
16
種類
【中間固定用スペーサ】ショートスペーサ
ユニット品名
Aユニット