SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4
圧力計
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
注文コード
56258171
品番
AC30C-F02CE2-1R-D
参考基準価格(税別)
¥31,240
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計
など
7152
種類から選べます
他の種類を見る
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
管接続口径
1/4
圧力計
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
残圧抜き3ポート弁
アタッチメントなし
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし