SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
注文コード
56264909
品番
AC30C-F02DE-V-2-D
参考基準価格(税別)
¥28,930
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計
など
7152
種類から選べます
他の種類を見る
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
管接続口径
1/4
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
残圧抜き3ポート弁
取付位置:AF+AFM+AR+V
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり