UN-C3104 スタンドローラー UNIT 56269002

 

UN-C3104 スタンドローラー UNIT 56269002
UN-C3104 スタンドローラー UNIT 56269002

スタンドローラー

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード56269002品番UN-C3104
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

C3102ポジションチェンジャー用のスタンドローラーになります

材質スチールブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: バイク移動に最適
S企画自動車・二輪車・自転車関連業

発送も素早く助かった、狭いガレージで複数のバイク保管してますが、本品とスライダーのセット使用で驚くほど楽になりました。

2026-03-06
用途: バイク移動

ポジションスタンドと共に購入 バイク移動が楽に出来ます。

2026-01-05
用途: バイク移動

バイクリフターと一緒に使ってます。
何度もハンドルを切り替えなく方向転換できて非常に便利です。

2025-03-27
用途: 工場内でのバイクの方向転換・整列に

同メーカーのポジションチェンジャーを使用しての併用が必須ですが、これはもう便利の一言です!!
移動させたいバイクに台数分を使用し、整列させたら次移動するまでそのままにしてます。サイドスタンドで床も傷つかないしこれまで人力で車両を引っ張ったり押したりしてたのが腰も痛いしつらいだけでした。
作りもしっかりしてて耐久性もありそうです。最高!

1が参考にしています
対象商品 : 56269002
2024-09-19
用途: ポジションチェンジャー併用で狭い車庫内での方向転換
サービス業

ポジションチェンジャーだけでは不安なので購入しました。
これを併用して使えば狭い車庫内で1人で方向変換がラクにできます。
複数台所有の保管に適していると思います。
切り返し作業が面倒と思われる方におすすめです。
作りもしっかりしていて重量車でも安心です。

2023-12-29
用途: 新品出ない。!!
サービス業

スタンドを乗せる部分に使用感があり汚れが凄かった。!!

対象商品 : 56269002
2023-07-05
用途: バイクの移動
自動車・二輪車・自転車関連業

いままではスタンドの下にベニヤ板を敷いて滑らしていたのですが、途中引っかかったりして転倒しそうになることも
ポジションチェンジャー買うときに迷ったのですが、10%オフだったので買いました。
ポジションチェンジャーは納期が先なのでこの商品だけ試しに使ってみたら・・・
スムーズさに思わず笑ってしまいました。
フロントタイヤを軸に弧を描くようにリア側が移動するのですが、一輪だけ角度がついていてそのおかげで移動がスムーズで、よく考えられた商品です。
仮にポジションチェンジャーと同時購入を迷っているのでしたら、ぜひおすすめします。

1が参考にしています
対象商品 : 56269002
2022-11-26
用途: バイクの移動
YCLマリンサービス

最初は”ポジションチェンジャー”しか持ってなく、後輪を持ち上げつつ車体を起こしてサイドスタンドを持ち上げ、スライドさせていました。
本商品を購入後は、最初にサイドスタンドの下に入れ、次いで後輪を持ち上げれば、そのままスムーズに移動ができました。
これほど楽なら、”ポジションチェンジャー”と同時購入しておけば良かったと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする