鉛製 貼付ウエイト 薄型少量(黒テープ)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2kg) 注文コード 56270558 品番 ST No8/B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

鉛製の薄型ウェイト
定番商品でよく使われる方にお勧めです。

材質 タイプ10g刻み セット内容10g×10個×20本 厚さ(mm)3.8 幅(mm)16 仕様強力接着(寒冷地等にも) (テープ)黒

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56270576
2022-12-24
用途:
ホイールバランスの調整
運輸・通信業

薄型が必要だったので、これにしました。
思った通りの厚さで Very Good でした。

対象商品:
56270576
2022-08-16
用途:
タイヤ交換時

エコのため最近は鉄製のウエイトを使うショップが多いですが、物によっては錆が生じるのが早く、美観上好ましくないので、タイヤとウエイト両方を持ち込みで貼ってもらっています。
量的にはこれで十分ですね。
ちなみにメーカーのHPを見ると、黒テープは(白より)強力粘着タイプだそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
56270567
2022-10-17
用途:
自動車整備
オートワーク 様

リピートです。商品は最高です。
梱包は最悪です。
箱の中で全てバラけてました。
もう少し考えた方が良いですよ。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。関連部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします

2022-02-08
用途:
自動車タイヤ交換
garage L a 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今迄使っていた物が無くなりそうだった為購入しました。
慣れて居るせいか、コレが一番使いやすいです。

2022-05-11
用途:
大失敗
自動車・二輪車・自転車関連業

ウェイトではなく、テープが黒でした。
返品も面倒くさい。

2人が参考にしています
2020-08-19
用途:
失敗

黒テープとの表示の為、黒色の貼り付けウェイトだと思ったら、両面テープの部分が黒であってウェイトは黒ではなかった。

6人が参考にしています
対象商品:
56270576
2019-07-01
用途:
タイヤバランス
製造業

個人でタイヤチェンジャーとバランサー購入しています、鉄製のウエイトを購入しましたが大きい!比重の違いで止むを得ませんがアンバランス時は大量に貼り付けが必要なので少しでも貼り付け量が少なくなるよう鉛製も購入しました。

対象商品:
56270576
2018-09-28
用途:
タイヤのバランス取り

そんなに使わないので、量が多すぎず、少なすぎずちょうどいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする