曜日別特売
1664600 SCORPION MX MID SOFT 32 PIRELLI(ピレリ) 56271802

SCORPION MX MID SOFT 32

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本
リム径(inch)14
タイヤサイズ90/100-14 NHS
90/100-14 NHS
60/100-14 NHS
120/90-19 NHS
2.50-10
90/100-21 MST
80/100 - 21 M/C 51M MST
100/90 - 19 NHS 57M
110/90 - 19 NHS 62M
120/80 - 19 NHS 63M
内容量1本注文コード56271802品番1664600
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ワールドモトクロスV10チャンピオン、ステファン・エバーツが開発した、最強のモトクロスタイヤ。
ソフトからミディアム路面をカバー。

適合NHSリム径(inch)14タイヤサイズ90/100-14 NHSタイプTT速度記号/荷重表示49M標準リム幅(inch)1.35許容リム幅(inch)1.20-1.60
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする